◆吸着式プライバシーフィルター特徴
吸着固定 取り外しも簡単
フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。
金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。
もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。
左右からの覗き見をしっかり防止
画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。
反射防止 UVハード加工
フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。
またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。
ブルーライト 紫外線カット
ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。
表面硬度:3~4H
透過率:68% ±5%
厚み:約0.5mm
上下吸着式 プライバシー フィルター aiwa tab WS13 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,948¥4,498
上下吸着式 プライバシー フィルター dynabook S6 2026年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,948¥4,498
上下吸着式 プライバシー フィルター FMV Note U WU5-K3(FMV Zero) 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター MSI Modern-A14-AI-F2HM 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,058¥4,598
上下吸着式 プライバシー フィルター dynabook SZ/MA 2026年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,948¥4,498
上下吸着式 プライバシー フィルター Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター FMV Note U WU2-K3 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター ASUS Zenbook S14 UX5406AA 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター FMV Note U WU1-L1 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター FMV Note U WU4-K3(FMV Zero) 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター HP 14-ep1000 シリーズ 2025年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,058¥4,598
上下吸着式 プライバシー フィルター dynabook X74/LY 2024年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター FMV Note U U59-L1 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス LG gram 14Z95U シリーズ 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター MSI Modern-14-F1MXG 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,058¥4,598
上下吸着式 プライバシー フィルター Dell 14 Plus 2-in-1 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター dynabook MZ/MA 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,058¥4,598
上下吸着式 プライバシー フィルター Acer Aspire Lite AL14-53P-H56Y 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming A14 FA401UM 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698

