曜日別特売

LED投光器プール用マルチ1000形中角

LED投光器プール用マルチ1000形中角 - Panasonic(パナソニック)

落下防止ワイヤー付
天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・中角タイプ
【前方カットルーバ(別売)】NYK43065
マルチハロゲン灯1000形器具相当
中角タイプ

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)7.5電圧(V)200~242消費電力(W)240保護等級IP65防湿色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)175光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)42000光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70内容量1台
注意
※器具の取付周囲温度が-10~35℃でご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75196138NYS36435K LE2
685,000
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする