曜日別特売

クイU型300 Φ34~Φ43mm対応

クイU型300 Φ34~Φ43mm対応 - 淡野製作所

防球フェンス向きです。(Φ34~Φ42.7mm対応)
フェンスの状態に合わせてクイの本数を増やしてください。

材質Φ12mm丸棒鋼(ユニクロームメッキ処理)質量(g)400寸法(cm)全長30×U字開口4.5アズワン品番63-4084-82内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75199498D-8211
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする