曜日別特売

グランドならし180

グランドならし180 - 淡野製作所グランドならし180 - 淡野製作所グランドならし180 - 淡野製作所グランドならし180 - 淡野製作所グランドならし180 - 淡野製作所

グランドを掘りおこし、ならし、ブラシかけが同時にできます。
交換スパイクピン(D3184)50本付

仕様【牽引用鎖】2m×2本付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75203269D-318140180×66×563-4080-58スチール製、ユニクロームメッキ仕上
120,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75203278D-318245180×75×1563-4080-59本体/スチール製、ユニクロームメッキ仕上、ブラシ/木製・シダ製
150,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする