曜日別特売

グランドならし180DX

グランドならし180DX - 淡野製作所グランドならし180DX - 淡野製作所

本体部分を地面より浮かせました。
前後のパーツを交換することで、本体の摩耗を軽減します。

付属品【牽引用鎖】2m×2本付質量(kg)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×70×11アズワン品番63-4080-62素材スチール製、ユニクロームメッキ仕上内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75203671D-3195
155,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,750/税込¥6,325
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1¥6,800/税込¥7,480
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする