曜日別特売

グランドライン丸型 D-3033シリーズ

グランドライン丸型 D-3033シリーズ - 淡野製作所グランドライン丸型 D-3033シリーズ - 淡野製作所

打込脚は、補強のリブとハの字構造ですので打ち込み易くグランドに安定して設置できます。
防蝕性・耐摩耗性・耐光性にすぐれ鮮明で滑りにくい表面。
弾力性があり転倒しても安全。
5色の色彩線で競技別ラインを色分け表示。
木づちで打ち込む簡単施工。
【用途】陸上競技のコース・サイド・踏切りライン、テニス・サッカー等のコートライン、整列・遊戯・駐車場等の安全ライン路面表示など

材質マーカー/塩ビハイカー、クイ/スチール質量(g)190寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×20内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75200259D-3033WW(ホワイト)63-4080-94
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75200268D-3033GG(グリーン)63-4080-93
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75200277D-3033RR(レッド)63-4080-90
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75200286D-3033BB(ブルー)63-4080-91
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする