淡野製作所
グループジャンプロープ ECO
合成樹脂グリップですので、軽量でサビの心配がありません。
ロープの長さは、簡単に調節(短く)できます。
方式
回転式
材質(ロープ)
再生ポリエステルΦ9mm
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
人数
ロープ長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75199586
D-6939
グリップ:70
20人前後
15
63-4083-74
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75199595
D-6940
グリップ:70
30人前後
20
63-4083-75
¥
8,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75199611
D-6938
グリップ:40
10人前後
10
63-4083-73
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。