淡野製作所
コンテナバット立て 固定式
お手軽なバット立てです
材質
ポリエチレン
質量(kg)
1.8
収納本数(本)
【バット】12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×28×25
アズワン品番
63-4084-56
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75201065
D-90
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
1
お送りできません