淡野製作所
サッカー用ライン引
気候・パウダーの種類・パウダーの湿り具合により所要量は、前後します。
底部開閉式
粉止機能付
仕様
※所要量目安(パウダーを満タンにした時)※卵殻粉には、対応しておりません。
容量(L)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×29×95
高さ(cm)
【柄】95
ライン幅(mm)
100
アズワン品番
63-4079-65
内容量
1台
注意
※卵殻粉には、対応しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75201099
D-18
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
1
お送りできません