淡野製作所
ジュニアサッカーネット 野球目176
網目3.9cm角です。
材質
ポリエチレン
色
グリーン
寸法
【太さ】440T 44本 無結節
規格
ジュニア
寸法(cm)
幅510×高さ225×下部奥行200×上部奥行100×網目3.9
アズワン品番
63-4085-64
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75201695
D-6715
¥
55,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
1
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません