淡野製作所
ソフトテニスネット スチールワイヤー
上部ロープがスチールワイヤーの為、錆やすく、ササクレしやすいため、取扱いにご注意ください。
材質
ポリエチレン
色
ブラック
規格
正式
寸法(m)
幅1.07×長さ12.65、ワイヤー長さ15.2、太さ/440T 32本(無結節)
仕上
【上部ロープ片輪】スチールワイヤー片輪仕上
アズワン品番
63-4085-36
テープ
ポリエステル 帆布
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75202097
D-6230
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
1
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません