淡野製作所
ティバッティング用フェンス ネット張り上げ品
角型パイプ使用のコストパフォーマンスの高いバッティングフェンスです。
菱目ネットですので丈夫でしなやかです。
ネット張り上げ品
仕様
※角型全面集球ネット付※ユーザー直送対象商品
材質
32角×厚さ1.6mmスチール角パイプ、ネット/ポリエチレン440T/60本 有結節 野球目◇型
質量(kg)
19
寸法(m)
幅2×高さ2
塗装
エナメル塗装
アズワン品番
63-4084-77
内容量
1台
注意
※ユーザー直送対象商品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75199726
D-8059
¥
58,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません