淡野製作所
テニスフェンス キャスター付
キャスター付ですので移動が容易です。
上部連結式ですので丈夫です。
キャスター部に、ガード付の安全設計です。
Φ50mmキャスター(ストッパー付)
用途
テニス
仕様
防球・仕切※組立式
質量(kg)
10
材質(本体)
スチールパイプ、ネット/ポリエチレン440T/44本、上部テープ/ナイロンターポリン
寸法(高さH×長さL×奥行D)(cm)
107×200×52
塗装
メラミン樹脂焼付塗装
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75202508
D-274
63-4084-70
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75202806
D-275
63-4084-71
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。