淡野製作所
テニス支柱 屋外用
テニス支柱は、硬式・ソフト(高さ107cm)兼用です。
クイ、鎖、ターンバックルは付属しています。
仕様
※埋設管別売
適合
【ネット締具】D-106
質量(kg)
(17+20/1対
方式
抜差式
アズワン品番
63-4085-81
寸法(外径×厚さ)(mm)
76×4.2
内容量
1組
注意
※埋設管別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75203330
D-1610
¥
80,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
1
お送りできません