淡野製作所
テニス支柱 屋外用
テニス支柱は、硬式・ソフト(高さ107cm)兼用です。
クイ、鎖、ターンバックルは付属しています。
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
方式
アズワン品番
寸法(外径×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75203339
D-1611
【ネット締具】D-106
(17+20/1対
固定式
63-4085-82
76×4.2
¥
80,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75203348
D-1612
【ネット締具】D-105
(13+16/1対
移動式
63-4085-83
60×2.8
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。