淡野製作所
ハンドボール/フットサルゴールネット ハンドボール
使用頻度の多いチームでご使用になられる場合は耐久度に優れたD-6602WD-6603をご利用ください。又サッカーの練習としてのご使用はおやめください。日本ハンドボール協会検定。
寸法(cm)
幅310×高さ210×下部奥行130×上部奥行90×網目10
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
寸法
規格
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75202210
D-6601
ポリエステル
ホワイト
【太さ】20s 90本 有結節
検定品
63-4085-66
¥
38,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75202219
D-6602W
ポリエチレン
ホワイト
【太さ】440T 90本 有結節
検定品
63-4085-67
¥
57,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75202228
D-6603
ポリエチレン
ホワイト
【太さ】440T 180本 無結節
検定品
63-4085-68
¥
75,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75202237
D-6600
ポリエチレン
グリーン
【太さ】440T 54本 無結節
正式
63-4085-65
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。