淡野製作所
ハンドボール/フットサルゴールネット ハンドボール亀甲型
日本ハンドボール協会検定
材質
ポリエステル
色
ホワイト
寸法
【太さ】280T 102本
規格
検定品
寸法(cm)
幅310×高さ210×下部奥行130×上部奥行90×網目7・6角目
アズワン品番
63-4085-69
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75201720
D-6604
¥
67,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
1
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません