曜日別特売

バレー支柱 屋外用

バレー支柱 屋外用 - 淡野製作所

支柱部にメモリを付けていますので高さの設定が容易。
ピンを抜いた状態でも指をつめることのない様に頭部と中央ジョイントの間にすき間ができるように設計。
授業用/授業用規格の支柱は学校体育での授業向けであり、部活動や試合での使用には向いておりません。
ネットの高さ2.24mがご入用の場合は発注時にお申し付けください。

適合【ネット締具】D-106質量(kg)(25+28/1対規格授業用方式固定式アズワン品番63-4085-76寸法(外径×厚さ)(mm)76×4.2内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75203515D-1601
98,000
93,980
103,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,800/税込¥5,280
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1¥5,500/税込¥6,050
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする