淡野製作所
フロアシートハンガー
巻取ったフロアシートを保管する専用ハンガー。
長時間動かさずに荷重がかかった場合、キャスターのゴムが変形する場合があります。
フロアシート巻取り機(D-3465)も収納できる省スペース設計。
12本掛
材質
スチール製
質量(kg)
36
耐荷重(kg)
450
キャスター径(Φmm)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
190×80×93
アズワン品番
63-4088-18
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75200155
D-3466
¥
116,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません