曜日別特売

プラカードコンパクト

プラカードコンパクト - 淡野製作所プラカードコンパクト - 淡野製作所プラカードコンパクト - 淡野製作所

ホワイトボードの消し書きはできません。
柄とボードの接続部はマジックテープ式ですので、取り外しが容易です。
アルミ軽量板と樹脂パイプを組み合わせた軽量かつコンパクトタイプです。

仕様※文字入れは含まれておりません材質アルミ軽量板(厚さ3mm)、ハイゼックスパイプΦ2.5×60cm質量(g)550アズワン品番63-4083-42寸法(幅W×高さH)(cm)全体/60×60、ボード部/60×30内容量1台
注意
※名入れは、上記に含まれていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75201431D-1185
6,000
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方1¥2,400/税込¥2,640
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする