曜日別特売

リバーシブルジョイントマット90×90 4枚1組 D-3218シリーズ

リバーシブルジョイントマット90×90 4枚1組 D-3218シリーズ - 淡野製作所リバーシブルジョイントマット90×90 4枚1組 D-3218シリーズ - 淡野製作所

両面使用可能
特殊ジョイント(特許出願中)を採用した表裏使える新しいマットです。
D-3218(4枚組)で180×180cm。
汚れたらそこだけ裏返して使うことが可能です。
水を吸わないので、飲みこぼし等があっても拭き掃除が簡単です。

材質抗菌EVA樹脂発泡体、表面減菌処理・防ダニ加工寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)90×90×1.5内容量1組(4枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75202700D-3218Yイエロー63-4087-96
30,000
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75202709D-3218Bブルー63-4087-95
30,000
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75202718D-3218Rレッド63-4087-98
30,000
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75202727D-3218Gグリーン63-4087-97
30,000
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする