曜日別特売
D-3218B リバーシブルジョイントマット90×90 4枚1組 D-3218シリーズ 淡野製作所 75202709

D-3218B リバーシブルジョイントマット90×90 4枚1組 D-3218シリーズ 淡野製作所 75202709
D-3218B リバーシブルジョイントマット90×90 4枚1組 D-3218シリーズ 淡野製作所 75202709

リバーシブルジョイントマット90×90 4枚1組 D-3218シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
色ブルー
内容量1組(4枚)注文コード75202709品番D-3218B
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

両面使用可能
特殊ジョイント(特許出願中)を採用した表裏使える新しいマットです。
D-3218(4枚組)で180×180cm。
汚れたらそこだけ裏返して使うことが可能です。
水を吸わないので、飲みこぼし等があっても拭き掃除が簡単です。

色
ブルー
アズワン品番
63-4087-95
材質
抗菌EVA樹脂発泡体、表面減菌処理・防ダニ加工
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
90×90×1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,800/税込¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする