曜日別特売

体育館フロアーシート巻取機

体育館フロアーシート巻取機 - 淡野製作所体育館フロアーシート巻取機 - 淡野製作所体育館フロアーシート巻取機 - 淡野製作所体育館フロアーシート巻取機 - 淡野製作所体育館フロアーシート巻取機 - 淡野製作所

面倒な体育館フロアーシートの巻取りを新機構で簡単に 作業者の疲労軽減と作業時間の短縮が実現します!
独自の新機構で素早くキレイに巻き取れる。
大型キャスターで移動も取り回しもラクラク。
本体にシートのセット方法を表示しています。

仕様※キャスターΦ100mm※フロアーシートは別売です※1.00mmフロアーシートには対応しておりません付属品シートバー1本付質量(kg)本体/約17、シートバー1本/約2、ハンドル/約0.5材質(本体)スチール・粉体塗装(ライトグレー)本体寸法【シートバー】全長194cmΦ25.4mm(ハンドル含まず)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)172×71×92アズワン品番63-4088-20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75199735D-3496
135,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする