曜日別特売
D-3496 体育館フロアーシート巻取機 淡野製作所 75199735

D-3496 体育館フロアーシート巻取機 淡野製作所 75199735
D-3496 体育館フロアーシート巻取機 淡野製作所 75199735
D-3496 体育館フロアーシート巻取機 淡野製作所 75199735
D-3496 体育館フロアーシート巻取機 淡野製作所 75199735
D-3496 体育館フロアーシート巻取機 淡野製作所 75199735

体育館フロアーシート巻取機

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75199735
品番
D-3496
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

面倒な体育館フロアーシートの巻取りを新機構で簡単に 作業者の疲労軽減と作業時間の短縮が実現します!
独自の新機構で素早くキレイに巻き取れる。
大型キャスターで移動も取り回しもラクラク。
本体にシートのセット方法を表示しています。

付属品
シートバー1本付
仕様
※キャスターΦ100mm※フロアーシートは別売です※1.00mmフロアーシートには対応しておりません
質量(kg)
本体/約17、シートバー1本/約2、ハンドル/約0.5
材質(本体)
スチール・粉体塗装(ライトグレー)
本体寸法
【シートバー】全長194cmΦ25.4mm(ハンドル含まず)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
172×71×92
アズワン品番
63-4088-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする