曜日別特売

取水マット1200 D-1439シリーズ

取水マット1200 D-1439シリーズ - 淡野製作所取水マット1200 D-1439シリーズ - 淡野製作所取水マット1200 D-1439シリーズ - 淡野製作所取水マット1200 D-1439シリーズ - 淡野製作所取水マット1200 D-1439シリーズ - 淡野製作所

素足専用の抗菌足ふきマット。
吸保水性が非常に良く、出入りの多いスペースに効果的です。
脱水性が非常に早くお手入れが簡易にできます。
自由な大きさにカットができますので、経済的に使用が可能。
裏面に滑り止め加工がしてあるので、滑りにくく水も浸透しにくくなっております。
抗菌
防炎

材質表/ポリエステル・PP混ニードルパンチカーペット、裏/サーモプラスティックエラストマー(バッキング)質量(kg)3寸法(厚さ×幅W×長さL)mm10×910×1200内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75202587D-1439Bブルー63-4089-58
11,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75202596D-1439GYグレー63-4089-59
11,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75202605D-1439BJベージュ63-4089-60
11,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75202621D-1439Pピンク63-4089-61
11,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする