曜日別特売
D-1439P 取水マット1200 D-1439シリーズ 淡野製作所 75202621

D-1439P 取水マット1200 D-1439シリーズ 淡野製作所 75202621
D-1439P 取水マット1200 D-1439シリーズ 淡野製作所 75202621

取水マット1200 D-1439シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し10日以内出荷とは
色ピンク
内容量1巻注文コード75202621品番D-1439P
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

素足専用の抗菌足ふきマット。
吸保水性が非常に良く、出入りの多いスペースに効果的です。
脱水性が非常に早くお手入れが簡易にできます。
自由な大きさにカットができますので、経済的に使用が可能。
裏面に滑り止め加工がしてあるので、滑りにくく水も浸透しにくくなっております。
抗菌
防炎

色
ピンク
アズワン品番
63-4089-61
材質
表/ポリエステル・PP混ニードルパンチカーペット、裏/サーモプラスティックエラストマー(バッキング)
質量(kg)
3
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
10×910×1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする