曜日別特売

硬式テニスネット サイドポール付 シングルネット

硬式テニスネット サイドポール付 シングルネット - 淡野製作所

日本テニス協会推薦品

材質ポリエチレンブラック規格全天候式寸法(m)幅1.07×長さ12.65、上部ロープ長さ/片輪15.2・両輪14.5(センターストラップ付)、太さ/110T 300本(無結節)テープターポリン内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
ロープ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75202018D-6124BK63-4085-29【上部】ステンレスワイヤー両輪仕上14.5m
81,200
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75202027D-6121BK63-4085-27【上部】スチールワイヤー両輪仕上14.5m
70,200
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75202036D-6122BK63-4085-28【上部】スーパーアラミドロープ片輪仕上15.2m
79,000
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする