淡野製作所
硬式テニスネット シングルネット スチールワイヤー240 D-6130シリーズ
日本テニス協会推薦品
材質
ポリエチレン
規格
国際式
寸法(m)
幅1.07×長さ12.65、上部ロープ長さ/片輪15.2・両輪14.5(センターストラップ付)、太さ/440T 60本(無結節)
テープ
ポリエステル 厚織 帆布
ロープ仕様
【上部】スチールワイヤー片輪仕上
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75201991
D-6130G
グリーン
63-4085-24
¥
42,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75202000
D-6130BK
ブラック
63-4085-23
¥
42,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。