淡野製作所
硬式テニスネット シングルネット ステンレスブレード192 D-6154シリーズ
日本テニス協会推薦品
材質
ポリエチレンブレード
色
ブラック
規格
全天候式
寸法(m)
幅1.07×長さ12.65、上部ロープ長さ/片輪15.2・両輪14.5(センターストラップ付)、太さ/440T 3×16本(有結節)
アズワン品番
63-4085-25
テープ
ターポリン
ロープ仕様
【上部】ステンレスワイヤー両輪仕上
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75202009
D-6154BK
¥
82,400
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
1
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません