曜日別特売

硬式テニスネット 周囲テープ付 シングルネット イザナス240

硬式テニスネット 周囲テープ付 シングルネット イザナス240 - 淡野製作所

ポリエチレン系の超強力糸イザナスを芯材にしてポリエステルのブレードロープでカバーした強力で安全なロープです。
軽くてしなやかなので、取扱いやすく耐候性にすぐれています。
比較的ローコスト
日本テニス協会推薦品

材質ポリエチレンブラック規格全天候式寸法(m)幅1.07×長さ12.65、上部ロープ長さ/片輪15.2(センターストラップ付)、太さ/440T 60本(無結節)アズワン品番63-4085-22テープターポリンロープ仕様【上部】Φ6mmイザナスロープ片輪仕上15.2m内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75201729D-6160BK
56,000
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方1¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする