曜日別特売

チュニック

チュニック - フォークチュニック - フォークチュニック - フォークチュニック - フォークチュニック - フォーク

シャープな印象の襟ぐりデザインで、これまでのメディカルウェアにはなかった優しさとスマートさを兼ね備えたチュニック。 お辞儀の際も胸元の開きが気になりにくい、狭めの襟ぐり設計で安心。長めの袖丈と肩のタック仕様がエレガンスさを演出し、二の腕をすっきり見せながら肩まわりの窮屈さを軽減。ウエストのパイピングがスタイルアップ効果を高めます。 開発には身長155cm~170cmの社員が全面協力。 お尻まで隠れる長めの着丈で、身長差があってもバランスよく見えるようにこだわって設計しました。 デザイン性と機能性を両立し、快適な着心地を追求した、上品で安心感のあるチュニックです。

機能制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ素材ポリエステル100% フルーレクス内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751992797119SCブラックS923822.5
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
751992887119SCブラックM963923.5
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
751992977119SCブラックL1004024.5
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
751993067119SCブラックLL1064224.5
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
751993157119SCブラック3L1124424.5
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
751993317119SCブラック4L1184525.5
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
751993407119SCダークネイビーS923822.5
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
751993497119SCダークネイビーM963923.5
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
751993587119SCダークネイビーL1004024.5
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
751993677119SCダークネイビーLL1064224.5
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
751993767119SCダークネイビー3L1124424.5
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
751993857119SCダークネイビー4L1184525.5
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする