曜日別特売

ワンピース

ワンピース - フォークワンピース - フォークワンピース - フォークワンピース - フォークワンピース - フォークワンピース - フォークワンピース - フォーク

すべての動きが美しく見えるよう、独自のカッティング技術とデザインを採用。動きやすさだけでなく、立体的で美しいシルエットの両立を追求したワンピースです。 新開発のカッティングは、両脇に入れた斜めの切り替えが体のラインに自然にフィットし、すっきりとしたウエストシェイプを実現。着るだけでバランスよく見える設計です。 長めの袖丈は腕を細く見せ、動きやすさを考えた黄金丈を採用。背面にはプリーツを施し、デスクワーク時でもお腹やお尻まわりが苦しくなりにくい仕様に。自然に開いてヒップラインをカバーし、後ろ姿まで美しさにこだわりました。 開発には身長155cm~170cmの社員が全面協力。高身長でも膝が隠れ、低身長でもバランスよく見えるよう、着丈にこだわって設計しました。 デザイン性と機能性を兼ね備え、快適な着心地を追求。接客・接遇シーンにもふさわしい、上品で安心感のあるワンピースです。

機能制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ素材ポリエステル100% フルーレクス内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751986763027SCブラックS913823
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751986853027SCブラックM953924
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751987013027SCブラックL994025
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751987103027SCブラックLL1054225
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751987193027SCブラック3L1114425
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751987283027SCブラック4L1174526
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751987373027SCフォーマルグレーS913823
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751987463027SCフォーマルグレーM953924
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751987553027SCフォーマルグレーL994025
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751987713027SCフォーマルグレーLL1054225
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751987803027SCフォーマルグレー3L1114425
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751987893027SCフォーマルグレー4L1174526
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751987983027SCダークネイビーS913823
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751988073027SCダークネイビーM953924
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751988163027SCダークネイビーL994025
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751988253027SCダークネイビーLL1054225
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751988413027SCダークネイビー3L1114425
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751988503027SCダークネイビー4L1174526
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751988593027SCビターブラウンS913823
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751988683027SCビターブラウンM953924
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751988773027SCビターブラウンL994025
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751988863027SCビターブラウンLL1054225
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751988953027SCビターブラウン3L1114425
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
751989113027SCビターブラウン4L1174526
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする