20インチノーパンク折り畳み自転車。6段変速、前カゴ、泥除け装備。
発泡ポリウレタンがタイヤに内蔵されているのでパンクしません。日常のパンクや空気抜けの心配がありません。安全安心を証明する「ISO4210-3 ノーパンタイヤ装備 走行疲労試験合格済モデル」です。
クギなどが刺さっても抜けばそのまま走行可能。
弾力性に優れ、快適な乗り心地を実現。
舗装路での安定した走行はもちろん、パンクしないので悪路での使用も可能。
全長148cmハンドル幅54.5cmハンドル高94.5cm(折りたたみサイズ:80cm×48cm×71cm)
サドル高:66cm~88cm。重量:約16.3kg。