US-W専用 デスクトップパネル PET再生クロス(取付サービス付)

US-W専用 デスクトップパネル PET再生クロス(取付サービス付) - プラス[家具]US-W専用 デスクトップパネル PET再生クロス(取付サービス付) - プラス[家具]US-W専用 デスクトップパネル PET再生クロス(取付サービス付) - プラス[家具]US-W専用 デスクトップパネル PET再生クロス(取付サービス付) - プラス[家具]US-W専用 デスクトップパネル PET再生クロス(取付サービス付) - プラス[家具]US-W専用 デスクトップパネル PET再生クロス(取付サービス付) - プラス[家具]US-W専用 デスクトップパネル PET再生クロス(取付サービス付) - プラス[家具]US-W専用 デスクトップパネル PET再生クロス(取付サービス付) - プラス[家具]

PLUSのスタンダードデスク US-W 本体色ブラックに合わせフレーム色をブラックにしたデスクトップパネル PET再生クロス。
平机、片袖机、両袖机、L型平机、L型片袖机、U型机、脇机のフロント用です。
デスク天板幅をご確認の上、適合サイズをお選びください。

用途スタンダードデスク US-W 本体色ブラック用デスクトップパネル仕様ピンナップ使用可(ただし使用可能範囲は本体構造フレームのない部分に限る)材質クロス=PET再生クロス(再生ポリエステル)、本体フレーム=アルミ、パネル芯材=パーチクルボード・ペーパーハニカムコア再生紙、取付金具=鋼板外寸法・高さ(mm)400(パネル本体=325)パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※US-W L型ワーク机および120度型ワーク机には取付できません(それぞれ専用パネルのご用意がございます)。
※配送時に対応デスクへの取付を行うサービス付きです。取付先が非対応デスクだった場合やお取り付けできない状態の場合はお届けのみとなりますので予めご了承ください。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の内容変更(納品先変更を含む)・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※【配送について】
※こちらの商品はメーカー自社便での直送配送となります。送り状番号はございません。
※配送はメーカー休日を除く平日のみで、お届け時間のご指定はいただけません。
※商品はお客様ご指定の場所までお持ちいたします。階の移動を必要とする場所への搬入はエレベーター搬入を基本とさせていただきます。
※下記【配送例外】【別途費用】項をご確認ください。
※商品外寸をもとに設置先までの十分な経路をご確認の上ご注文ください。搬入できなかった場合の返品はお受けいたしかねます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※【配送例外】
※1)設置場所への立ち入りが難しい場合等、納入条件によりましては受け渡し可能な別の場所にてお渡しのみをお願いする場合がございます。
※2)お届け先地域によっては配送曜日が限られます。また、一部地域、又は立地条件によっては車上渡しまたは軒先渡しとなります。
※3)配送とは別の車両にて搬入、組立のための作業員がお伺いする場合がございます。
※4)数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間をいただく場合がございます。
※【別途費用】
※下記に該当する場合におきましてはご注文後に別途費用のご連絡をさせていただく場合がございます。
※1)お届け先ご住所がメーカー定期配送外地域の場合(チャーター費用)
※2)大口ご注文の場合(追加作業人員費用、チャーター費用)
※3)階段による搬入が必要な場合(手作業費用、または追加作業人員費用のいずれか)
※4)駐車場高さ制限による特定の車両指定が必要な場合(車両指定費用)
※【不在・再配達】
※メーカー自社便配送は1日の配送順番・ルートが決まっている関係上、長時間の現場待機、および当日の再配達にはご対応できません。
※長時間の待機が発生する場合やご不在の場合はお持ち帰りさせていただき、改めて再配達のご希望日をお伺いさせていただきます。不在票の投函はございません。
※お届け時の別場所転送指示にはご対応できませんので、その際はいったんお持ち帰りの上再配達とさせていただきます。
※再配達となった際は再配達料(初回配送料と同額)がかかります。また、出荷までに再配達手配のご連絡をいただいてから3営業日程度いただいております。
※配送員はお取引内容についてお答えできませんので、配送に関する事項を含むご注文に関するお問合せはモノタロウ様へお願いいたします。
全80種類を絞り込む
質量(kg)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
対応
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75213306US-184P-R SBK6.6クロス=L6(グレー)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1800タイプ(L型ワーク机を除く)1798
56,100
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213315US-184P-R SBK6.6クロス=K6(モスグリーン)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1800タイプ(L型ワーク机を除く)1798
56,100
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213331US-184P-R SBK6.6クロス=B5(ブルー)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1800タイプ(L型ワーク机を除く)1798
56,100
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213340US-184P-R SBK6.6クロス=B2(ブルー)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1800タイプ(L型ワーク机を除く)1798
56,100
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213349US-184P-R SBK6.6クロス=E6(ベージュ)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1800タイプ(L型ワーク机を除く)1798
56,100
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213358US-184P-R SBK6.6クロス=O6(テラコッタオレンジ)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1800タイプ(L型ワーク机を除く)1798
56,100
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213367US-184P-R SBK6.6クロス=R4(ローズ)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1800タイプ(L型ワーク机を除く)1798
56,100
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213376US-184P-R SBK6.6クロス=N2(ブラック)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1800タイプ(L型ワーク机を除く)1798
56,100
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213385US-164P-R SBK6クロス=L6(グレー)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1600タイプ(L型ワーク机を除く)1598
53,200
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213401US-164P-R SBK6クロス=K6(モスグリーン)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1600タイプ(L型ワーク机を除く)1598
53,200
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213410US-164P-R SBK6クロス=B5(ブルー)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1600タイプ(L型ワーク机を除く)1598
53,200
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213419US-164P-R SBK6クロス=B2(ブルー)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1600タイプ(L型ワーク机を除く)1598
53,200
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213428US-164P-R SBK6クロス=E6(ベージュ)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1600タイプ(L型ワーク机を除く)1598
53,200
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213437US-164P-R SBK6クロス=O6(テラコッタオレンジ)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1600タイプ(L型ワーク机を除く)1598
53,200
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213446US-164P-R SBK6クロス=R4(ローズ)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1600タイプ(L型ワーク机を除く)1598
53,200
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213455US-164P-R SBK6クロス=N2(ブラック)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1600タイプ(L型ワーク机を除く)1598
53,200
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213471US-154P-R SBK5.4クロス=L6(グレー)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1500タイプ1498
51,900
35,980
39,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213480US-154P-R SBK5.4クロス=K6(モスグリーン)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1500タイプ1498
51,900
35,980
39,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213489US-154P-R SBK5.4クロス=B5(ブルー)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1500タイプ1498
51,900
35,980
39,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213498US-154P-R SBK5.4クロス=B2(ブルー)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1500タイプ1498
51,900
35,980
39,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213507US-154P-R SBK5.4クロス=E6(ベージュ)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1500タイプ1498
51,900
35,980
39,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213516US-154P-R SBK5.4クロス=O6(テラコッタオレンジ)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1500タイプ1498
51,900
35,980
39,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213525US-154P-R SBK5.4クロス=R4(ローズ)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1500タイプ1498
51,900
35,980
39,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213541US-154P-R SBK5.4クロス=N2(ブラック)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1500タイプ1498
51,900
35,980
39,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213550US-144P-R SBK5.2クロス=L6(グレー)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1400タイプ1398
48,600
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213559US-144P-R SBK5.2クロス=K6(モスグリーン)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1400タイプ1398
48,600
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213568US-144P-R SBK5.2クロス=B5(ブルー)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1400タイプ1398
48,600
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213577US-144P-R SBK5.2クロス=B2(ブルー)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1400タイプ1398
48,600
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213586US-144P-R SBK5.2クロス=E6(ベージュ)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1400タイプ1398
48,600
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213595US-144P-R SBK5.2クロス=O6(テラコッタオレンジ)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1400タイプ1398
48,600
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213611US-144P-R SBK5.2クロス=R4(ローズ)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1400タイプ1398
48,600
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213620US-144P-R SBK5.2クロス=N2(ブラック)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1400タイプ1398
48,600
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213629US-124P-R SBK4.5クロス=L6(グレー)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1200タイプ(120度型ワーク机を除く)1198
46,300
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213638US-124P-R SBK4.5クロス=K6(モスグリーン)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1200タイプ(120度型ワーク机を除く)1198
46,300
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213647US-124P-R SBK4.5クロス=B5(ブルー)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1200タイプ(120度型ワーク机を除く)1198
46,300
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213656US-124P-R SBK4.5クロス=B2(ブルー)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1200タイプ(120度型ワーク机を除く)1198
46,300
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213665US-124P-R SBK4.5クロス=E6(ベージュ)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1200タイプ(120度型ワーク机を除く)1198
46,300
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213681US-124P-R SBK4.5クロス=O6(テラコッタオレンジ)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1200タイプ(120度型ワーク机を除く)1198
46,300
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213690US-124P-R SBK4.5クロス=R4(ローズ)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1200タイプ(120度型ワーク机を除く)1198
46,300
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213699US-124P-R SBK4.5クロス=N2(ブラック)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1200タイプ(120度型ワーク机を除く)1198
46,300
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213708US-114P-R SBK4.3クロス=L6(グレー)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1100タイプ1098
45,200
30,980
34,078(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213717US-114P-R SBK4.3クロス=K6(モスグリーン)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1100タイプ1098
45,200
30,980
34,078(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213726US-114P-R SBK4.3クロス=B5(ブルー)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1100タイプ1098
45,200
30,980
34,078(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213735US-114P-R SBK4.3クロス=B2(ブルー)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1100タイプ1098
45,200
30,980
34,078(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213751US-114P-R SBK4.3クロス=E6(ベージュ)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1100タイプ1098
45,200
30,980
34,078(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213760US-114P-R SBK4.3クロス=O6(テラコッタオレンジ)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1100タイプ1098
45,200
30,980
34,078(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213769US-114P-R SBK4.3クロス=R4(ローズ)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1100タイプ1098
45,200
30,980
34,078(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213778US-114P-R SBK4.3クロス=N2(ブラック)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1100タイプ1098
45,200
30,980
34,078(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213787US-104P-R SBK3.9クロス=L6(グレー)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1000タイプ998
43,800
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75213796US-104P-R SBK3.9クロス=K6(モスグリーン)、本体フレーム=ブラックデスク US-W W1000タイプ998
43,800
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする