ハンディ・クラウン
ノンスリップ床養生マスカー
フィルムにノンスリップ処理をしており、滑りにくいです。
内装の養生からエアコンの清掃作業など幅広い用途にご使用いただけます
用途
内装の養生からエアコンの清掃作業などに
幅(mm)
1100
長さ(m)
12.5
材質(テープ)
布
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(フィルム)
ポリエチレン
内容量
1巻
注意
※この製品は養生用マスカーです。用途以外には使用しないで下さい。
※人体には使用しないで下さい。
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめ下さい。
※貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭きとって貼り付けて下さい。
※しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※保管する場合は、直射日光を避け、高温多湿になる場所には置かないで下さい。
※高温多湿になる場所には置かないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75237727
209011 1100
¥
1,383
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください