高強度マスカー

高強度マスカー - ハンディ・クラウン

廊下・階段などの養生に!強度のある厚めの床養生用ノンスリップマスカー!
滑りやすい屋根や床の養生に効果的。
強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。
歩く作業やはしごを使った作業でも破れたり滑ったりしにくいので安心です。

用途廊下・階段などの養生に幅(mm)1100長さ(m)15材質(テープ)布、ゴム系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応材質(フィルム)ポリエチレン内容量1巻
注意
※車の養生には使用しないでください。
※水に濡れた場所には使用しないでください。
※高温時(70℃以上)での使用(施工・はがし作業)は控えてください。
※使用前に設置場所の状況に応じて滑り止め効果を確認してください。
※凹凸が大きい場所や極端に傾斜のある面では効果が充分に得られない場合があります。
※保管は直射日光、高温多湿を避けてください。
※カベ紙など、下地の弱い場所には使用しないでください。
※被着体によっては汚染する可能性がありますので、ご使用前にお確かめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75237849209204 0003
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする