ハンディ・クラウン
透明マスカー
透明フィルムの採用により視認性に優れ、広告看板・標識・操作パネル・表札・ガスメーターなどの養生に最適。
採光性も抜群なので、養生中に住宅内で生活される場合のストレスも軽減します。
用途
広告看板・標識・操作パネル・表札・ガスメーターなどの養生に
長さ(m)
15
材質(テープ)
和紙テープ、アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(フィルム)
ポリプロピレン
内容量
1巻
注意
※車の養生には使用しないでください。
※水に濡れた場所には使用しないでください。
※高温時(70℃以上)での使用(施工・はがし作業)は控えてください。
※フィルムはすべりやすいので注意してください。
※保管は直射日光、高温多湿を避けてください。
※カベ紙など、下地の弱い場所には使用しないでください。
※被着体によっては汚染する可能性がありますので、ご使用前にお確かめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75237831
209204 0001
550
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75237840
209204 0002
1100
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください