楽してマスカー

楽してマスカー - ハンディ・クラウン楽してマスカー - ハンディ・クラウン楽してマスカー - ハンディ・クラウン

風に強く屋外での養生に
2つの養生テープと2種類のポリフィルムがひとつになった高機能マスカーです。
2つのテープが、雨どいや軒天や巾木などの養生の作業を軽減してくれます。

用途屋外での養生に材質(テープ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(フィルム)ポリエチレン内容量1巻
注意
※この製品は養生用マスカーです。用途以外には使用しないで下さい。
※人体には使用しないで下さい。
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめ下さい。
※貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭きとって貼り付けて下さい。
※しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※保管する場合は、直射日光を避け、高温多湿になる場所には置かないで下さい。
※高温多湿になる場所には置かないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75237736209014 090090012.5
931
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
75237745209202 030030025
931
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
75237761209013 055055012.5
601
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする