ハンディ・クラウン
布コロナマスカー
養生作業の労力を大幅に低減
布テープとフィルムがが一つになっており、汚したく無い場所を広範囲で覆い隠すことができます。
屋外の作業に向いています。
用途
屋外での養生に
長さ(m)
25
材質(テープ)
布、ゴム系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(フィルム)
ポリエチレン
内容量
1巻
注意
※車の養生には使用しないでください。
※水に濡れた場所には使用しないでください。
※耐熱70℃以下で使用してください。
※低温時にテープがつきにくくなったり、高温時にのりが残ることがあります。
※上に乗ると、すべりやすいので注意してください。
※保管は直射日光、高温多湿を避けてください。
※壁紙など、下地の弱い場所には使用しないでください。
※被着体によっては汚染する可能性があります。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
550
1100
1800
2100
2600
3300
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75237876
209806 0550
550
¥
234
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75237885
209806 1100
1100
¥
351
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75237901
209806 1800
1800
¥
597
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75237910
209806 2100
2100
¥
679
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75237919
209806 2600
2600
¥
816
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75237928
209806 3300
3300
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください