曜日別特売

マルチツール(カットソー)ブレード PAIZ32APIT

マルチツール(カットソー)ブレード PAIZ32APIT - BOSCH(ボッシュ)

超硬+エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上
超硬刃だから難切断材もスムーズに切断できます。

用途コーススレッド・ステンレス釘、木材、金属全般の切断作業に。質量(g)42刃長(mm)55本体寸法(mm)37×109×12刃幅(mm)321インチ当たり山数20母材炭素工具鋼入数1枚材質(刃先)超硬+エクストラコーティング内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752659372608902070
5,700
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする