タクティカルグローブ”M-Pact タクティカル”

タクティカルグローブ”M-Pact タクティカル” - メカニクス

成形された熱可塑性ゴムは鈍い衝撃を吸収しEN 13594衝撃基準を満たします。
TrekDry素材により手を涼しく快適に保ちます。
手の平部分の D3Oパディングが、大きな衝撃を吸収して、消散させます。
0
8mm のタッチスクリーン対応の合成皮革素材により、機能性と保護力を両立させています。
ナイロン製のキャリア ループ。
洗濯機で洗えます。

トラスコ品番694-3167厚さ(mm)0.8ODグリーンサイズXL全長(cm)24中指長(cm)10手のひらまわり(cm)24内容量1箱(10双)
注意

※新旧切替期間の為、どちらかの画像商品がお届けされます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75263487MPT-60-011
50,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする