Richell(リッチェル)
ガイドサイン 100
面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます。(面板ホワイト・クリア別売)
水を入れるだけでウェイト調整できます。(満水時:約15.5kg)
用途
エントランスをスマートに演出する表示看板として。
トラスコ品番
177-0485
材質
本体:ポリエチレン
色
ブラック
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
245
間口(mm)
305
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75253066
47901
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません