プレシジョン プロ

プレシジョン プロ - メカニクス

手のひらの Padlockシリコン グリップ テクノロジーにより、火器を握る際のコントロールが強化されています。
タッチスクリーン対応のツーピースの手のひらは、器用さと全体的なフィット感を最大限に高めます。
砂時計型の指の構造が指の関節周りの束感を軽減し、フィット感と器用さを向上させます。
ロールオーバー構造により指先の縫い目をなくし耐久性を向上しています。
切れ目の入った指関節の拡張領域により、指の柔軟性が向上します。
親指の付け根の素材は汗を拭くのに便利です。
薄型のワイドフィット面ファスナーの留め具は、あらゆる動きをサポートしながら、しっかりとフィットするよう容易に調整可能です。

トラスコ品番635-5573材質合成皮革コヨーテサイズXL全長(cm)21.5中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)22EN388規格(2016規格)2121X内容量1箱(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75261789HDG-72-011
44,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする