湘南ワイパーサプライ(SWS)
マイティーフォースS7G手首長ロング
軍手タイプの耐切創性手袋です。
ワイヤー入りの特殊繊維で新基準耐切創性試験EN388:2016 LevelEを取得しています。
手首の保護もリストバンド等の併用が必要ありません。
用途
ガラスの取り扱い
金属片の取り扱い
鋭利なものに触れる作業
機器メンテナンス作業
金属、ガラス加工業
手袋の内履きとしても使用可能
手首が長いのでリストバンドの代わりとしても使用可能
トラスコ品番
357-9151
材質
原手:綿、ポリエステル、超高強度ポリエチレン(HPPE)、ステンレスワイヤー
色
【リスト】ブルー、【本体】イエロー
サイズ
フリー
全長(cm)
30
中指長(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
7
耐切創性
E
滑り止め効果
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN388規格
(2016規格)2X4XE
内容量
1箱(60双)
注意
※耐切創性に特化した手袋ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75256381
588089
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください