CLO2 Lab
Lab エンジニアグローブ 洗えるニトリル手袋
繰り返し使用可能
用途
食品調理、自動車整備、毛染め、清掃
トラスコ品番
683-6311
材質
ニトリル
厚さ(mm)
0.15
色
ブラック
サイズ
M
タイプ
粉無
中指長(cm)
24
滑り止め効果
エンボス加工
食品衛生法
適合
内容量
1箱(10箱×50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75263085
washable-nitrile
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください