ラックオプション スリット付棚板

ラックオプション スリット付棚板 - Nito

放熱用のスリットが付いています。
固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。

用途各種機器の置き台に材質RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
耐荷重(kg)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75259786RD13-24ES547-7494ペールホワイト254U
8,100
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
75259795RD13-33ES547-7516ペールホワイト253U
9,100
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
75259811RD13-34ES548-0679ペールホワイト254U
10,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
75259820RD13-35ES548-0705ペールホワイト255U
11,000
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
75259829RD13-33ESK547-9097ブラック253U
9,100
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
75259838RD13-34ESK548-3809ブラック254U
10,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
75259847RD13-21ES547-7525ペールホワイト51U
6,600
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
75259856RD13-22ES548-3844ペールホワイト252U
7,050
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
75259865RD13-23ES548-2246ペールホワイト253U
7,500
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
75259881RD13-25ES548-0618ペールホワイト255U
8,550
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
75259890RD13-31ES547-7540ペールホワイト51U
7,500
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
75259899RD13-32ES547-9117ペールホワイト252U
8,750
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
75259908RD13-42ES548-2285ペールホワイト52U
10,000
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75259917RD13-43ES548-3846ペールホワイト53U
10,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75259926RD13-44ES548-3803ペールホワイト54U
11,500
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75259935RD13-45ES548-0659ペールホワイト255U
11,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75259951RD13-31ESK548-2271ブラック51U
7,500
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
75259960RD13-32ESK547-7505ブラック252U
8,750
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする