Nito
ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り
ラック内の機器電源に利用できます。
短尺ですのでラック内配線に適しています。
トラスコ品番
472-3204
長さ(mm)
700
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
12
コード
1.25SQ×3心
プラグ
【差込】2PE付
コネクタ
IEC13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75259619
RD881-1C13
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください