サンケーキコム
安全表示旗セット
赤旗・超強力マグネット・付属金物が付いた安全標識旗セットです。
用途
車輌からはみ出した荷物の積載時に。
トラスコ品番
699-5953
セット内容
赤旗1枚、超強力マグネット(直径36mm)1個、付属金物(約50mm×80mm)1個
材質
【旗】ポリエステル【芯材】スチール【ハトメ】アルミ【マグネット】ネオジム磁石・スチール【カラビナ】スチール【付属金物】スチール
色
赤
取付
マグネット
寸法(縦×横)(mm)
【旗】350
縦(mm)
350
横(mm)
350
ハトメ内径(Φmm)
10
内容量
1箱(10セット)
注意
※
※強風の場合は厚み 3 mm以上の鉄板に装着して下さい。
※マグネットは非常に強力なためお取り扱いにご注意下さい。
※ロープ・チューブ・針金等は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75244727
AH-1
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください