TKG
A型看板両面タイプ 49443 マーカー仕様
黒板サイズ:445×725
※マーカー仕様のみマグネット対応
トラスコ品番
192-7071
高さ(mm)
1010
タイプ
マーカー仕様
奥行(mm)
380
間口(mm)
520
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75252820
YKV0102
¥
15,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください