MCC(MaxClean)
CLEAN 使い捨てニトリル手袋 MAX-2633
その他
クリーンパック無し
材質
ニトリル
厚さ(mm)
0.14
色
ブルー
滑り止め効果
あり
粉有無
なし
エンボス加工
あり
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75263225
MAX-2633-XS
686-4990
XS
30
76
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75263241
MAX-2633-S
686-4987
S
31
84
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75263250
MAX-2633-M
686-4986
M
32
94
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75263259
MAX-2633-L
686-4989
L
33
105
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75263268
MAX-2633-XL
686-4991
XL
34
113
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください